Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppel FHB 45mm breit, Rindleder, schwarz, Gr. 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppel FHB 45mm breit, Rindleder, schwarz, Gr. 140
Koppel FHB 45mm breit, Rindleder, schwarz, Gr. 140
Koppel FHB 45mm breit, Rindleder, schwarz, Gr. 140
Koppel FHB 45mm breit, Rindleder, schwarz, Gr. 140
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030646126518
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     85000-20-140
EAN/GTIN:
     4030646126518
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 140 cm
Produktbeschreibung: •Rindleder, Schwarz •45 mm breit •Kombigerbung •feuchtigkeitsresistent •durchgefärbt, schwarz Material: •100% Leder
Weitere Informationen:
Länge:
140 cm
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: gürtel, fhb gürtel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 16,67*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,46*
€ 16,78*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.