Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke BW 270 Nr.1510 Gr.64 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1595859
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1510064
EAN/GTIN:
     4030913013732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
BW 270 Arbeitsjacke kornblau 64. Elegant und praktisch. Die praktische Arbeitsjacke ist modern · in vier Farben erhältlich und bietet in den verstärkten Seitentaschen Halt für schweres und spitzes Werkzeug. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065123 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
64
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,02*
€ 19,99*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 20,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 20,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,92*
€ 21,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,05*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1510044
ab € 12,80*
Ähnlich
Planam
1510046
ab € 12,71*
Ähnlich
Planam
1510048
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1510050
ab € 12,70*
Ähnlich
Planam
1510052
ab € 12,79*
Ähnlich
Planam
1510054
ab € 12,71*
Ähnlich
Planam
1510056
ab € 6,69*
Ähnlich
Planam
1510058
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
1510060
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
1510062
ab € 6,68*
Ähnlich
Planam
1510090
ab € 12,69*
Ähnlich
Planam
1510094
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1510098
ab € 12,79*
Ähnlich
Planam
1510102
ab € 12,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.