Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter FBH Antrieb 1/4Zoll L.50mm Quick Bit Slim fischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1596535
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     533150
EAN/GTIN:
     4048962221510
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
fischer bithalter
bit halter
Der fischer fischer FBH Quick Bit Slim W1 ist ein schlanker Bithalter mit einem gegenüber herkömmlichen Bithalter um 30 % geringeren Außendurchmesser. Der Bit wird beim Einstecken mechanisch verriegelt und sicher gehalten. Beim Entriegeln schiebt sich der Bit in eine ideale Entnahmeposition. Der Antrieb erfolgt über 1/4″-Sechskant-Anschluss · passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3 · ISO 1173. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,04kg · Eigenschaften Einfachere Montage in eng dimensionierten Sacklöchern. Außendurchmesser ist um 30 % schlanker. Sicherer Halt durch mechanische Verriegelung. Schneller Bitwechsel: Beim Entriegeln schiebt sich der Bit in ideale Entnahmeposition.· Inhalt 1· Marketingclaim Der Bithalter mit mechanischer Verriegelung für eng dimensionierte Sacklöcher.· VDS-Zulassung Ja· Vorteile Die Bithalterfamilie für ¼" Bits mit Magneteinsatz halten den Bit sicher in der Aufnahme und sorgen für einen reibungslosen Montageablauf. Robuste und schlanke Bithalter für einen einfachen Bitwechsel, Bessere Erreichbarkeit von Schrauben in eng dimensionierten Sacklöchern. Ideal für den direkten Maschinenanschluss und als Verlängerung der Bits. Die Schnellwechselfunktion des Bithalters FBH Quick Bit Slim ermöglicht einen schnellen Wechsel des Bits bei bestem Halt.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4''
Marke:
FISCHER
Ausführung:
mit mechanischer Verriegelung für eng dimensionierte Sacklöc
Antrieb mm:
6,3 mm
Modell:
FBH Quick Bit
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 20,94*
€ 29,12*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 30,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,38*
€ 31,15*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.