Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS Max 15/400/540 fischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596543
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524562
EAN/GTIN:
     4048962197099
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-max 15 mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Max IV 15/400/540 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton · Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Max-Aufnahme · 15 mm Durchmesser · 400 mm Bohrwendel · 540 mm Gesamtlänge. Zweischneidiger Bohrkopf mit Zentrierspitze für einfaches und punktgenaues Anbohren. Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten. Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche. Weitere technische Eigenschaften: · Ø D: 15mm · Bohrgrund: Naturstein, Beton, Mauerwerk · Kupplung: SDS-max · Marketing: Der Hammerbohrer mit SDS Max-Aufnahme. · Profi / DIY: Profi · Top Features: Zweischneidiger Bohrkopf. Einteiliges Schneidelement aus Vollhartmetall. Zentrierspitze. Zweigängige Bohrwendel. PGM®-konformes Schneideelement. · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Kunststoffröhre · Vorteile: SDS-Max-Aufnahme für eine optimale Kraftübertragung und schnellen Bohrfortschritt. Robuster, vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in Bewehrung. Verschleißfeste 4-gängige Bohrwendel für einen optimalen Bohrmehlabtransport und eine lange Lebensdauer. Die Kernverstärkte Bohrwendel sorgen für maximale Energieübertragung und ermöglichen vibrationsarmes Bohren. PGM-Zertifizierung garantiert eine präzise Bohrlocherstellung für eine sichere Befestigung.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Inhalt:
1
Bohrer-Ø:
15 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,36*
€ 52,98*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,70*
€ 53,06*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,60*
€ 60,54*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,34*
€ 70,99*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 54,71*
€ 71,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.