Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbohrer EBB 8x25mm FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1596816
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532607
EAN/GTIN:
     4048962217414
Suchbegriffe:
Bundbohrer
Hammerbohrer
fischer bundbohrer
bundbohrer
Der Bundbohrer EBB ist ein Spezialbohrer mit SDS-Plus Aufnahme zur Herstellung von Bohrlöchern in Verbindung mit dem fischer Einschlaganker EA II M 6 x 25. Der Bohreranschlag gibt die vorgeschriebene Verankerungstiefe vor · für ein schnelles und wirtschaftliches Arbeiten. Marketingclaim: Der wirtschaftliche Bundbohrer EBB Vorteile: Bundbohrer für die schnelle Montage. Der große Durchmesser der Anschlagplatte erlaubt das Erstellen von Bohrlöchern mit exakter Bohrtiefe. Die Bohrlochtiefe von 27 mm sorgt für weniger Bewehrungstreffer. Passend für den fischer Einschlaganker EA II hef = 25 mm. Hohe Bohrleistung. Präzises Arbeiten. SDS-Plus Aufnahme. Weitere technische Eigenschaften: · Bohrlochtiefe: 27mm · Passend zu: EA II M 6 x 25 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Arbeitslänge:
27 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Inhalt:
1
Bohrer-Ø:
8 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 25,25*
€ 34,26*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 25,85*
€ 34,89*
Lager 4757
5 Tage
27
€ 4,95*
ab € 26,32*
€ 37,10*
2 Tage
30
€ 7,99*
ab € 27,79*
€ 37,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,25*
€ 38,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.