Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbohrer EBB 8x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-532607
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532607
EAN/GTIN:
     4048962217414
Suchbegriffe:
Bundbohrer
Hammerbohrer
fischer bundbohrer
bundbohrer
Der Bundbohrer EBB ist ein Spezialbohrer mit SDS-Plus Aufnahme zur Herstellung von Bohrlöchern in Verbindung mit dem fischer Einschlaganker EA II. Der Bohreranschlag gibt die vorgeschriebene Verankerungstiefe vor, für ein schnelles und wirtschaftliches Arbeiten.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
27 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
27 mm
Passend zu:
EA II M 6 x 25
Profi / DIY:
Profi
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
121.10 GRM
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
€ 6,40*
ab € 25,25*
€ 34,26*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 25,85*
€ 34,89*
5 Tage
27
€ 4,95*
ab € 26,32*
€ 37,10*
2 Tage
30
€ 7,99*
ab € 27,79*
€ 37,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,25*
€ 38,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.