Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel DUOPOWER 6x30mm OH K (4) FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596911
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535226
EAN/GTIN:
     4048962239119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen · Klappen · Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert · dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Marketingclaim: Das Duo aus Power und Schlauer Top Features: Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt · dass der Dübel perfekt sitzt. Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch. Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung. Mit passendem Ösenhaken für perfekten Halt. Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten). Vorteile: Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt. Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch. Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels. Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: ungerissener Beton · Farbe: grau · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Gasbeton: Ja · Geeignet für Hochlochziegel: Ja · Geeignet für Kalksandstein: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Geeignet für Porenbeton: Ja · Geeignet für Spanplatte: Ja · Geeignet für Vollziegel: Ja · Inhalt: 4 · Min. Einschraubtiefe: 35mm · Min. Plattendicke: 12,5mm · Profi / DIY: DIY · Schraubhakenabmessung: 4,5 x 63mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Blisterkarte · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 28mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Dübellänge:
30 mm
min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Ausführung:
mit Haken
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Dübel, Nylondübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 2,94*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 3,14*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,19*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,41*
€ 3,51*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 2,96*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
535251
ab € 1,62*
Ähnlich
fischer
535221
ab € 1,85*
Ähnlich
fischer
535222
ab € 1,84*
Ähnlich
fischer
535223
ab € 1,85*
Ähnlich
fischer
535225
ab € 1,87*
Ähnlich
fischer
535227
ab € 1,86*
Ähnlich
fischer
535220
ab € 1,87*
Ähnlich
fischer
535224
ab € 1,84*
Ähnlich
fischer
535228
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.