Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrer FHD SDS-max D30xL600xLG820mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlbohrer FHD SDS-max D30xL600xLG820mm
Hohlbohrer FHD SDS-max D30xL600xLG820mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597032
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546606
EAN/GTIN:
     4048962330915
Suchbegriffe:
Hohlbohrer
fischer hohlbohrer
Der fischer Hohlbohrer FHD Max ermöglicht das Bohren und gleichzeitige Reinigen der Bohrlöcher in einem Arbeitsschritt. Die Staubentwicklung auf Baustellen wird dadurch enorm reduziert und schützt sowohl Anwender als auch die Umgebung vor aufkommendem Bohrstaub. Die Verschleißmarken am Bohrkopf ermöglichen eine einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM®. Ideal für das Bohren von Löchern in kritischen Innenräumen (Krankenhäuser · Produktionshallen · Labore · neben Verkehrswegen · bei Überkopfmontage...)Weitere technische Eigenschaften:· Marketingclaim: Hohlbohrer FHD für staubarmes Bohren sowie effizientes und sicheres Verankern.· Profi / DIY: Profi· Top Features: Bohren und gleichzeitiges Reinigen in einem Arbeitsschritt. Verzicht auf konventionelle Reinigungsverfahren bei Verankerungen (gemäß entsprechender ETA). Sichere und effiziente Montage von chemischen und mechanischen Ankern. Gesundheitsschonendes Bohren durch direkte Absaugung des Bohrstaubs. Robuste und scharfe Hartmetallplatten für einen schnellen Bohrfortschritt.· VDS-Zulassung: Ja· Vorteile: Keine konventionelle Reinigung bei chemischen und mechanischen Verankerungssystemen nötig. (Bei entsprechender ETA Zulassung.), Zeiteinsparung von 55% für die korrekte Bohrlocherstellung. Optimale Reinigung des Bohrloches, für eine ordnungsgemäße Installation von Verankerungen und sichere Befestigung. (Bohrstaub verringert Leistungsfähigkeit von Befestigungsmitteln). Schützt vor Verklemmen beim Bohren und sorgt dadurch für einen schnellen und reibungslosen Bohrvorgang. Gesundheitsschonendes Arbeiten durch sofortigen Abzug des Bohrstaubs am Entstehungsort. Zentrierspitze erleichtert die Positionierung und verhindert das Verlaufen auf glatten Oberflächen. Förderung durch BG Bau bis zu 50 % der Anschaffungskosten, max. 200 Euro.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
600 mm
Gesamtlänge:
820 mm
Inhalt:
1
Bohrer-Ø:
30 mm
Aufnahme:
SDS-max
Verpackungsart:
Kunststoffclip
Marke:
FISCHER
Verpackung:
Kunststoffclip
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, Hammerbohrer, Bohrer, Betonbohrer, 8000469303
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 140,92*
€ 173,78*
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 142,52*
€ 174,80*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 179,69*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 169,68*
€ 206,19*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,16*
€ 207,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.