Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXRL Dübellänge 120 mm K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langschaftdübel SXRL Dübellänge 120 mm K
Langschaftdübel SXRL Dübellänge 120 mm K
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597113
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     544226
EAN/GTIN:
     4048962312775
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Dübel
8000595500
Der fischer Langschaftdübel SXRL-FUS ist mit der fischer Sechskantschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme TX40 für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk · Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein · in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen von Fassaden- · Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Metall geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Baustoff: Mauerwerk, Porenbeton E, Beton· DIBT-Zulassung: Ja· Durchsteckmontage: Ja· ETA-Zulassung: Ja· Farbe: grau· Geeignet für Beton: Ja· Geeignet für Gasbeton: Ja· Geeignet für Hochlochziegel: Ja· Geeignet für Kalksandstein: Ja· Geeignet für Naturstein: Ja· Geeignet für Porenbeton: Ja· Geeignet für Vollziegel: Ja· Inhalt: 4· Marketingclaim: Der Vielseitige mit multipler Verankerungstiefe· Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: 70mm· Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm: 50mm· Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm: 30mm· Profi / DIY: DIY· Top Features: ETA-Bewertung mit hervorragenden Lastwerten: sichere Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk. Das lange Spreizelement mit drei Verankerungstiefen macht den SXRL vielseitig in der Anwendung. Lasten werden durch Dübelgeometrie gleichmäßig in Baustoff eingeleitet. Dadurch werden bei dünnwandigen Baustoffen Stege nicht zerstört. Leichte Montage: Rippen verhindern beim Tiefersetzen das Mitdrehen des Dübels.· VDS-Zulassung: Ja· Vorteile: Das lange Spreizelement mit multiplen Verankerungstiefe 50, 70 und 90 mm für SXRL 8 und SXRL 10 und 70 und 90 mm für SXRL 14 macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt. Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch. Die Zulassung zur Einzelpunktbefestigung in gerissenem Beton macht den SXRL 10 bei Anwendungen, wie z.B. der Befestigung von Vordächern und Außengeländern, zum Spezialisten in Beton und zu einer wirtschaftlichen Alternative gegenüber Stahlankern. Beim Tiefersetzen verhindern die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels bei der Montage. Der SXRL 14 ist zusätzlich für Anwendungen, die auf Druck beansprucht werden zugelassen und darf für Fassadenkonstruktionen verwendet werden, die ohne Wandhalter auf Abstand montiert werden. Der SXRL mit Nutzlängen bis 240 mm bietet für jede Anwendung den richtigen Dübel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schraube
Bohrer-Ø d0:
10 mm
Dübellänge l:
120 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage td:
130 mm
Antrieb:
TX40 / SW 13 / Innenstern TX / Sechskant
Marke:
FISCHER
Zulassung:
Porenbeton E, Beton, Mauerwerk
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,56*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 4,64*
1
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,73*
1 Tag
30
5
€ 7,99*
ab € 3,52*
€ 4,81*
1
€ 3,19*
ab € 4,39*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
544228
ab € 2,19*
Ähnlich
fischer
544227
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.