Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXRL 10x120 FUS K (4) mit Sechskantschraube A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Langschaftdübel SXRL 10x120 FUS K (4) mit Sechskantschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXRL 10x120 FUS K (4) mit Sechskantschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXRL 10x120 FUS K (4) mit Sechskantschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXRL 10x120 FUS K (4) mit Sechskantschraube A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p1330821
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     544226
EAN/GTIN:
     4048962312775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
langschaftdübel fischer
langschaftdübel
Der Fischer Langschaftdübel SXRL-FUS ist mit der Fischer Sechskantschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme T40 für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen von Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Metall geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
10
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Kopfform Schraube:
Sechskant
min. Bohrlochtiefe:
130 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, SXRL, 10x120, FUS, K
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,56*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 4,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,73*
1 Tag
30
5
€ 7,99*
ab € 3,52*
€ 4,81*
1
€ 3,19*
ab € 4,39*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
544228
ab € 2,19*
Ähnlich
fischer
544227
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.