Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübelbox DUOPOWER Inhalt Dübel 6x30 6x50 8x40 8x65 FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1597260
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540096
EAN/GTIN:
     4048962276732
Suchbegriffe:
Schraubanker
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Die fischer Meister-Box aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff ist ideal für Werkstatt und Baustelle und bietet ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis. Die praktische Montage-box enthält für die häufigsten Anwendungen und Baustoffe ausgewählte Sortimente aus Dübel · Schrauben und Haken. Das Zusammenwirken der optimal aufeinander abgestimmten Komponenten garantiert stets die Wahl einer sicheren Befestigungslösung. Dank des transparenten Deckels und der Sortierfächer ist der Inhalt auf einen Blick zu sehen. Dies spart Zeit und garantiert · dass das passende Befestigungselement ausgewählt wird. Die fischer Meister-Box kann wieder verwendet werden. Marketingclaim: fischer DuoPower-Box - mit dem Duo aus Power und Schlauer Vorteile: Durch die größere Verankerungstiefe des DuoPower 6 x 50 · 8 x 65 und 10 x 80 sind die Dübel besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen · Porenbeton und zur Putzüberbrückung. Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt. Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels. Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch. Topfeatures: Transparenter Deckel: Übersicht auf einen Blick. Hochwertige Montage-box zum Nachfüllen. Kein Suchen: wichtigste Durchmesser vorsortiert. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: ungerissener Beton · Inhalt: 150 · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Sortimentsbox
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Dübellänge:
10,5 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, schraubanker fischer, schraubanker, Allzweckdübel, Dübel, Nylondübel, Spreizdübel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,97*
€ 16,85*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 11,52*
€ 16,93*
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 11,62*
€ 17,05*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 11,84*
€ 17,33*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,88*
€ 17,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.