Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprinklerschlaufe FRSL BxS 10x2,5 Nenngröße 5 Zoll VZ mind. 7µm FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1597634
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513311
EAN/GTIN:
     4048962121858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die hochwertige fischer Sprinklerschlaufe FRSL mit Nenngröße 5″ ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen. Marketingclaim: Die Premium-Sprinklerschlaufe mit teilbarem Band und Höhenregulierung · VdS-geprüft. Vorteile: Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache · nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit zum Einsatz in Sprinkleranlagen. Einfache Höhenjustage. Anschlussgewinde M12. VdS Zertifiziert. Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M12 · Breite x Stärke Schellenband: 13 x 2,5mm · Inhalt: 25 · Lastniveau: mittel · Nenngröße: 5Zoll · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: VDS Anerkennung · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. empf. statische Last (zentr. Zug): 9,2kN
Weitere Informationen:
Stärke:
2,5 mm
Breite:
13 mm
Marke:
FISCHER
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
157 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprinklerschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Befestigungsschelle, Rohrband, Rohrschellen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,7925*
€ 84,1125*
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,09*
€ 84,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 71,98*
€ 90,84*
Frei Haus
ab € 102,61*
€ 125,82*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 108,87*
€ 133,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,82*
€ 100,9358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,19*
€ 98,9961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,95*
€ 93,9505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,75*
€ 88,9525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,09*
€ 79,8371
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.