Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STST M12x160mm T30 FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597663
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535542
EAN/GTIN:
     4048962240603
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m12x160
stockschraube
stockschrauben m12
Die fischer Stockschraube STST mit Bit-Kopf eignet sich für die direkte Installation von Rohrschellen an den Untergrund. Mit dem Grobgewinde wird die Stockschraube in Holzkonstruktionen eingeschraubt · in Verbindung mit einem Dübel auch in Mauerwerk und Beton. Der Sechskantkopf mit innenliegendem T-Antrieb vereinfacht die Montage. Für unterschiedliche Abstände zum Untergrund bietet fischer die STST in den Größen M 6 bis M 12 und Längen von 60 - 180 mm. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet · die Versionen aus nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung. Marketingclaim: Stockschraube STST zur direkten Installation von Rohrschellen an den Untergrund Vorteile: Mit dem TX-Antrieb oder dem integrierten Sechskant ist das Befestigen im Dübel oder in einer Holzkonstruktion einfach möglich. Stockschraube zur einfachen Befestigung von Rohrschellen direkt an den Untergrund mittels Dübel mit Torxantrieb,Unterschiedliche Gewindelängen und Durchmesser erlauben eine vielfältige Anwendung,Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galvanische Verzinkung,Direktanbindung an Holzuntergründe ohne Dübel durch Holzgewinde,Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galv. Verzinkung,Zur Anwendung im trockenen Innenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Galvanisch verzinkter Stahl · Inhalt: 50 · Lastniveau: mittel · Profi / DIY: Profi · Schlüsselweite: 10mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Schraubenlänge:
160 mm
Antrieb:
TX30
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube, Schrauben, Senkkopfschraube, Stockschrauben, Universalschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5155*
€ 0,7055*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7688*
€ 1,0188*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9226*
€ 1,2126*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9251*
€ 1,2151*
13 Tage
785
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,05*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7055*
€ 0,83955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6755*
€ 0,80385
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6555*
€ 0,78005
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5155*
€ 0,61345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.