Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 290 Nr.0123 Gr.56 mittelrot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1598088
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0123056
EAN/GTIN:
     4030913123561
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
BW 290 Latzhose mittelrot 56. Anpassungsfähig und umfangreich. Durch die zahlreichen Verstellmöglichkeiten im Bund und an den Trägern ist die Latzhose ideal für jede Körperform und -größe. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065122 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
56
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,18*
€ 27,43*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,59*
€ 27,44*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 27,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 27,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,76*
€ 28,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0118024
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0123024
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0123025
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0123026
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0123027
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0123028
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0123029
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0123042
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0123044
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0123046
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0123048
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0123050
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0123052
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0123054
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0123058
ab € 19,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.