Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Latzhose BW 290 Nr.0171 Gr.24 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1598274
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0171024
EAN/GTIN:
     4030913014166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose
BW 290 Cargo-Latzhose kornblau 24. Mehr Bewegungsfreiheit und Taschen. Die bequeme Cargo-Latzhose ist mit neun Taschen absoluter Spitzenreiter in dem Sortiment BW 290. Wer bei der Arbeit ordentlich zupacken · sich viel bewegen und viel verstauen muss · macht mit diesem Artikel alles richtig. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065122 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
24
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,08*
€ 26,95*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,68*
€ 26,96*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,51*
€ 27,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,63*
€ 27,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,89*
€ 28,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181024
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
0171102
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
0171106
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
0171110
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
0171025
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
0171026
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0171027
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
0171028
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
0171029
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
0171042
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
0171044
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
0171046
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
0171048
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
0171050
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
0171052
ab € 19,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.