Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCMT 060202-M PMK10 B


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Wendeschneidplatte CCMT 060202-M PMK10 B
Wendeschneidplatte CCMT 060202-M PMK10 B
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-159885
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448617303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur mittleren Bearbeitung = MWeitere technische Eigenschaften:· d: 6,35mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel· r: 0,2mm· d1: 2,8mm· s: 2,38mm· l: 6,4mm· Vorschub max.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,11 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / 0,15 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 260 m/min in Stahl / 155 m/min in Rostfrei / 245 m/min in Guss / 910 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 170 m/min in Stahl / 100 m/min in Rostfrei / 160 m/min in Guss / 255 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,2 mm in Stahl / 0,2 mm in Rostfrei / 0,2 mm in Guss / 0,2 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / 2 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / 0,08 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CCMT060202-M
Sorte:
PMK10
WSP:
CCMT 0602
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
100
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,53*
3 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 4,54*
1 Tag
100
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 3,66*
€ 4,74*
4 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,87*
€ 4,98*
4 Tage
1000
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 3,913*
€ 5,033*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 45,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480007460
ab € 4,04*
Ähnlich
PROMAT
6480007461
ab € 4,96*
Ähnlich
PROMAT
6480007462
ab € 54,75*
Ähnlich
PROMAT
6480007467
ab € 6,73*
Ähnlich
PROMAT
6480007962
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.