Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCMT 060204-M PMK30 B


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Wendeschneidplatte CCMT 060204-M PMK30 B
Wendeschneidplatte CCMT 060204-M PMK30 B
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-159890
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448617433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur mittleren Bearbeitung = MWeitere technische Eigenschaften:· d: 6,35mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel· r: 0,4mm· d1: 2,8mm· s: 2,38mm· l: 6,4mm· Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 215 m/min in Stahl / 125 m/min in Rostfrei / 200 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 170 m/min in Stahl / 100 m/min in Rostfrei / 160 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / 0,4 mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CCMT060204-M
Sorte:
PMK30
WSP:
CCMT 0602
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
60
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,68*
3 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 4,70*
1 Tag
60
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 3,78*
€ 4,88*
4 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,05*
€ 5,18*
4 Tage
600
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,085*
€ 5,245*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480008463
ab € 5,65*
Ähnlich
PROMAT
6480008377
ab € 6,70*
Ähnlich
PROMAT
6480008495
ab € 7,13*
Ähnlich
PROMAT
6480008378
ab € 6,66*
Ähnlich
PROMAT
6480008497
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
6480008499
ab € 7,97*
Ähnlich
PROMAT
6480008520
ab € 4,76*
Ähnlich
PROMAT
6480008521
ab € 4,74*
Ähnlich
PROMAT
6480008522
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.