Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Food Nr.5340 Gr.62 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1598994
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5340062
EAN/GTIN:
     4030913076232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kellner-Hose
Kellnerhose
Food Herren Latzhose reinweiß 62. Komplett geschützt. Die Latzhose ist ein Allrounder. Mit vielen Verstellmöglichkeiten bietet sie nicht nur optimalen Tragekomfort · sondern auch hohe Hygienesicherheit durch die verdeckten Tascheneingriffe. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
62
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, planam cargo latzhose, kellnerhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,30*
€ 37,85*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,51*
€ 38,76*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,54*
€ 39,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,84*
€ 39,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,25*
€ 41,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5350042-42
ab € 33,44*
Ähnlich
Planam
5340060
ab € 27,56*
Ähnlich
Planam
5340042
ab € 24,94*
Ähnlich
Planam
5340044
ab € 25,17*
Ähnlich
Planam
5340046
ab € 24,94*
Ähnlich
Planam
5340048
ab € 25,17*
Ähnlich
Planam
5340050
ab € 25,02*
Ähnlich
Planam
5340052
ab € 25,01*
Ähnlich
Planam
5340054
ab € 25,12*
Ähnlich
Planam
5340056
ab € 27,57*
Ähnlich
Planam
5340058
ab € 27,50*
Ähnlich
Planam
5340064
ab € 27,49*
Ähnlich
Planam
5340090
ab € 25,15*
Ähnlich
Planam
5340094
ab € 25,08*
Ähnlich
Planam
5340098
ab € 25,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.