| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1599050 Herst.-Nr.: 5360052 EAN/GTIN: 4030913076522 |
| | |
|
| | |
| Food Herren Berufsmantel reinweiß L. Vereint Kompetenz mit Hygiene. Im Kundenkontakt vermittelt der Berufsmantel ein hohes Maß an Sauberkeit. Zudem ist er ein vorgeschriebener Schutz · gibt Ihnen das Gefühl gut angezogen zu sein und eignet sich hervorragend zum Verstauen von Kugelschreibern · Memozetteln usw. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiß | Größe: | L | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Norm: | DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbekleidung-Mantel, Lebensmittelhygiene-Mantel, Lebensmittelkleidung-Mantel, Herrenkittel, Herrenmantel, arbeitskittel weiß herren, herrenkittel weiß, herrenkittel, Herren-Mantel, Herrenmäntel, Mantel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,98* | € 28,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,52* | € 28,87* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,35* | € 29,30* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,63* | € 29,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,75* | € 30,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|