Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CNMG 120408-F PMK30 B


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Wendeschneidplatte CNMG 120408-F PMK30 B
Wendeschneidplatte CNMG 120408-F PMK30 B
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-159915
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448613534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur Schlichtbearbeitung = FWeitere technische Eigenschaften:· d: 12,7mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht· r: 0,8mm· d1: 5,16mm· s: 4,76mm· l: 12,9mm· Vorschub max.: 0,45 mm/U in Stahl / 0,34 mm/U in Rostfrei / 0,45 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,27 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 310 m/min in Stahl / 185 m/min in Rostfrei / 290 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 90 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 235 m/min in Stahl / 140 m/min in Rostfrei / 220 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 45 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CNMG120408-F
Sorte:
PMK30
WSP:
CNMG 1204
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
60
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 6,97*
3 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 6,97*
1 Tag
60
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,29*
4 Tage
600
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 6,182*
€ 7,652*
4 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 6,28*
€ 7,76*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 69,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480010455
ab € 3,32*
Ähnlich
PROMAT
6480011667
ab € 5,42*
Ähnlich
PROMAT
6480011278
ab € 5,41*
Ähnlich
PROMAT
6480011572
ab € 6,68*
Ähnlich
PROMAT
6480009316
ab € 8,35*
Ähnlich
PROMAT
6480011293
ab € 5,64*
Ähnlich
PROMAT
6480011655
ab € 11,36*
Ähnlich
PROMAT
6480011656
ab € 11,34*
Ähnlich
PROMAT
6480011662
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.