Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CNMG 120408-F PMK30 Bearb.Schlicht PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170078406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6480011571
EAN/GTIN:
     4015448613534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte CNMG 120408-F PMK30 Bearb.Schlicht PROMAT

zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,8mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 12,9mm · Vorschub max.: 0,45 mm/U in Stahl / 0,34 mm/U in Rostfrei / 0,45 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,27 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 310 m/min in Stahl / 185 m/min in Rostfrei / 290 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 90 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 235 m/min in Stahl / 140 m/min in Rostfrei / 220 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 45 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Sorte:
PMK30
ISO-Bezeichnung:
CNMG120408-F
Schnitttiefe max.:
3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub max.:
0,45 mm/U in Stahl / 0,34 mm/U in Rostfrei / 0,45 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,27 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Vc max.:
310 m/min in Stahl / 185 m/min in Rostfrei / 290 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 90 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Vc min.:
235 m/min in Stahl / 140 m/min in Rostfrei / 220 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 45 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Schnitttiefe min.:
0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub min.:
0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
WSP:
CNMG 1204
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wendeschneidplatte zum Drehen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 6,97*
3 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 6,97*
Lager 8685
60
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,29*
4 Tage
600
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 6,182*
€ 7,652*
4 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 6,28*
€ 7,76*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 72,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480010455
ab € 3,32*
Ähnlich
PROMAT
6480011667
ab € 5,42*
Ähnlich
PROMAT
6480011278
ab € 5,41*
Ähnlich
PROMAT
6480011572
ab € 6,68*
Ähnlich
PROMAT
6480009316
ab € 8,35*
Ähnlich
PROMAT
6480011293
ab € 5,64*
Ähnlich
PROMAT
6480011655
ab € 11,36*
Ähnlich
PROMAT
6480011656
ab € 11,34*
Ähnlich
PROMAT
6480011662
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.