Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Tristep Nr.1224 Gr.90 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1599833
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1224090
EAN/GTIN:
     4030913027098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kälteschutzlatzhose
Kältschutz-Latzhose
Tristep Latzhose grau/schwarz 90. Strapazierfähiger Alltagsbegleiter. Die Latzhose ist der Meister der Tristep Kollektion. Lassen Sie sich von den Ausstattungsmerkmalen begeistern. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
90
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,02*
€ 34,37*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,17*
€ 35,23*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,20*
€ 35,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,45*
€ 36,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,32*
€ 36,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1121024
ab € 25,34*
Ähnlich
Planam
1221024
ab € 25,14*
Ähnlich
Planam
1223024
ab € 25,14*
Ähnlich
Planam
1224024
ab € 25,29*
Ähnlich
Planam
1224025
ab € 25,25*
Ähnlich
Planam
1224026
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
1224027
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
1224028
ab € 25,30*
Ähnlich
Planam
1224029
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
1224042
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
1224044
ab € 25,15*
Ähnlich
Planam
1224046
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
1224048
ab € 25,29*
Ähnlich
Planam
1224050
ab € 25,25*
Ähnlich
Planam
1224052
ab € 25,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.