Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MG 260 Nr.0830 Gr.48 kornblau P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose MG 260 Nr.0830 Gr.48 kornblau P
Latzhose MG 260 Nr.0830 Gr.48 kornblau P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600267
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     830048
EAN/GTIN:
     4030913830483
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
MG 260 Latzhose kornblau 48. Praktisch durch viele Extras. Sechs Taschen · darunter die Brusttasche mit verdecktem Messing-Reißverschluss und Beuteltaschen · sorgen dafür · dass Sie beim Handwerken alles griffbereit haben.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
48
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, malerlatzhose gr. 48, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen, 8000296715
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,92*
€ 27,94*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 28,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,84*
€ 28,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,11*
€ 29,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,83*
€ 30,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
0830025
ab € 19,81*
Ähnlich
Planam
0830026
ab € 19,80*
Ähnlich
Planam
0830027
ab € 19,85*
Ähnlich
Planam
0830028
ab € 19,89*
Ähnlich
Planam
0830029
ab € 19,80*
Ähnlich
Planam
0830042
ab € 19,88*
Ähnlich
Planam
0830044
ab € 19,87*
Ähnlich
Planam
0830046
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
0830050
ab € 19,81*
Ähnlich
Planam
0830052
ab € 19,81*
Ähnlich
Planam
0830054
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
0830056
ab € 21,76*
Ähnlich
Planam
0830058
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
0830060
ab € 21,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.