Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Major Protect Nr.5202 Gr.42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke Major Protect Nr.5202 Gr.42
Arbeitsjacke Major Protect Nr.5202 Gr.42
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600546
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5202042
EAN/GTIN:
     4030913871417
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Major Protect Jacke 1-lagig warngelb/kornblau 42. Nicht zu übersehen. Die leichte einlagige Jacke bietet doppelten Schutz: Sie werden gut gesehen und bleiben bei der Arbeit mit gefährlichen Stoff en gut geschützt.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064970· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/kornblau
Größe:
42
Stoffgewicht ca.:
370 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % antistat. Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1149-5:2018, IEC 61482-2 APC=1, EN ISO 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,96*
€ 88,77*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,05*
€ 96,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,64*
€ 96,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,87*
€ 98,14*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,25*
€ 107,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5200042
ab € 33,03*
Ähnlich
Planam
5210042
ab € 42,55*
Ähnlich
Planam
5202044
ab € 68,16*
Ähnlich
Planam
5202046
ab € 68,52*
Ähnlich
Planam
5202048
ab € 67,99*
Ähnlich
Planam
5202050
ab € 68,08*
Ähnlich
Planam
5202052
ab € 68,08*
Ähnlich
Planam
5202054
ab € 68,28*
Ähnlich
Planam
5202056
ab € 75,23*
Ähnlich
Planam
5202058
ab € 75,21*
Ähnlich
Planam
5202060
ab € 74,90*
Ähnlich
Planam
5202062
ab € 75,23*
Ähnlich
Planam
5202064
ab € 74,81*
Ähnlich
Planam
5202090
ab € 68,32*
Ähnlich
Planam
5202094
ab € 67,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.