Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Major Protect Nr.5202 Gr.102 warngelb/kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1600561
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5202102
EAN/GTIN:
     4030913871592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Major Protect Jacke 1-lagig warngelb/kornblau 102. Nicht zu übersehen. Die leichte einlagige Jacke bietet doppelten Schutz: Sie werden gut gesehen und bleiben bei der Arbeit mit gefährlichen Stoff en gut geschützt. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064970 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/kornblau
Größe:
102
Stoffgewicht ca.:
370 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % antistat. Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, EN
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,44*
€ 88,73*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,29*
€ 96,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,35*
€ 97,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,69*
€ 98,34*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,20*
€ 107,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5200042
ab € 33,04*
Ähnlich
Planam
5210042
ab € 42,69*
Ähnlich
Planam
5202042
ab € 68,45*
Ähnlich
Planam
5202044
ab € 68,37*
Ähnlich
Planam
5202046
ab € 68,22*
Ähnlich
Planam
5202048
ab € 68,02*
Ähnlich
Planam
5202050
ab € 68,18*
Ähnlich
Planam
5202052
ab € 67,98*
Ähnlich
Planam
5202054
ab € 68,31*
Ähnlich
Planam
5202056
ab € 74,82*
Ähnlich
Planam
5202058
ab € 75,02*
Ähnlich
Planam
5202060
ab € 75,30*
Ähnlich
Planam
5202062
ab € 74,88*
Ähnlich
Planam
5202064
ab € 74,85*
Ähnlich
Planam
5202090
ab € 68,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.