Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Kühlhaus Nr.5122 Gr.XXXL marine, Innenfutter rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1600676
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5122064
EAN/GTIN:
     4030913074658
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Herrenweste
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Weste marine · Innenfutter rot XXXL. Wärmespender mit Bewegungsfreiheit. Mit der Kühlhaus Weste profitieren Sie von mehr Bewegungsspielraum · während die Körpermitte warm gehalten wird. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: ohne Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · PSA-Katergorie: II · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Größe:
XXXL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 14058:2017, EN 342
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,88*
€ 36,86*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,99*
€ 37,66*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,40*
€ 38,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,64*
€ 38,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,04*
€ 41,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 38,53*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 43,55*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,04*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,15*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,13*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 66,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.