| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1600684 Herst.-Nr.: 5133048 EAN/GTIN: 4030913074856 |
| | |
|
| | |
| Kühl-/Gefrierhaus Gefrierhaus Latzhose marine/kornblau M. Bequeme Wärme in voller Länge. Bei der Gefrierhaus Latzhose trifft perfekte Wärmeisolation auf ganzheitliche Protektion. Durch die Reflexbänder an den Beinen werden Sie außerdem gut gesehen. Wichtig: Kombinieren Sie diese Latzhose mit dem Gefrierhaus Parka. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -49 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 557. Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Herrenbekleidung · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | marine, Innenfutter kornblau | Größe: | M | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Nylon | Norm: | EN 342:2017 | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Latzhose, Kühlhaushose, Tiefkühlhaus-Hose, Tiefkühlhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Kälteschutzlatzhose, Kältschutz-Latzhose, Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, arbeitslatzhosen blau, regenbundhose, planam cargo latzhose, Winterlatzhosen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,34* | € 100,38* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,33* | € 102,72* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,59* | € 102,81* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,01* | € 103,43* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,27* | € 105,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|