| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1600731 Herst.-Nr.: 0640029 EAN/GTIN: 4030913640297 |
| | |
|
| | |
| MG 290 Berufsmantel kornblau 29. Feiner Stoff und perfekter Sitz. Ob im Verkauf oder im Lager – mit dem Berufsmantel sind Sie geschützt vor Staub und Schmutz und machen auch bei Kunden einen guten Eindruck. Dank des Rückengurtes lässt sich die Weite flexibel verstellen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065121 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 29 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester | Norm: | DIN EN ISO 6330 | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,79* | € 34,55* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,90* | € 35,46* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,25* | € 36,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,47* | € 37,81* | | | | Lager 4757 | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,63* | € 47,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|