Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Parka Nr.2054 Gr.4XL uni gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1600989
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2054068
EAN/GTIN:
     4030913880839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Warnschutz Parka uni gelb 4XL. Der Wärmehüter. Ob Starkregen oder Schneefall - der Parka mit herausnehmbarem Innenfutter schützt Sie bei jedem Wetter. Dank der PU-Beschichtung an der Geweberückseite kann keine Feuchtigkeit nach innen dringen. Sicher verstaut sind hier auch kleine Gegenstände in der Handytasche. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
4XL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3, EN 343 3-1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,10*
€ 61,27*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,51*
€ 62,68*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,45*
€ 63,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,08*
€ 64,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,71*
€ 66,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054052
ab € 42,68*
Ähnlich
Planam
2054048
ab € 42,84*
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 42,86*
Ähnlich
Planam
2054056
ab € 42,75*
Ähnlich
Planam
2054060
ab € 42,95*
Ähnlich
Planam
2054064
ab € 46,94*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 44,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.