| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1601149 Herst.-Nr.: 77938-20-L EAN/GTIN: 4030646291285 |
| | |
|
| | |
| FHB RAINER PU-Stretch-Regenjacke EN343 3/1 · wind- und wasserdicht · zertifiziert EN 343 3/1 · Reach konform · mit angeschnittener Kapuze · verlängertes Rückenteil · 2 geräumige Vordertaschen mit Patte · verdeckte Schlaufen unter den Taschenpatten zur Befestigung der FHB-CORDURA-Holstertaschen · Weitenregulierung am Saum · der Kapuze und an den Ärmeln Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 170g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Innenmaterial: 100% Polyester · Marketingclaim: RAINER ist wind- und wasserdicht · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyurethan | Norm: | EN 343 3/1 | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr l, pu-jacke, regenjacke schwarz, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,81* | € 59,64* | | | | Lager 4757 | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,55* | € 59,65* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,16* | € 64,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|