Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen V-Shirt MIKRALINAR® PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen V-Shirt MIKRALINAR® PRO
HAKRO Damen V-Shirt MIKRALINAR® PRO
Artikel-Nr.:
     4757-1601622
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     182405005
EAN/GTIN:
     4045981156458
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts hakro
Extrem strapazierfähiges, kochfestes, chlorechtes, farb- und formbeständiges T-Shirt für Damen, feminin geschnittener V-Ausschnitt mit geripptem Halsbündchen, Nackenband und gewebeverstärkten Schulterpartien. Leasingkoller zur Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, schweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® und einer speziellen Einfärbung aus wasserunlöslichem Küpenfarbstoff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel in der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR® PRO, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 190 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, garngefärbt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, PRO LABEL Verfahren 4 weiß und 8 farbig (nach DIN EN ISO 30023), Trommeltrockner und Tunnel-/Schrankfinisher geeignet, kochfest, chlorecht (weiß & alle Farben), farb- und formbeständig, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, PRO Label Verfahren 4 bei weiß und 8 bei farbig (nach DIN EN ISO 30023) • Waschtemperatur: 95 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts v-ausschnitt, High Performance, ModelCode, 182, #NV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 21,87*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,85*
€ 21,97*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,55*
€ 22,40*
€ 4,90*
ab € 15,73*
€ 22,55*
9 Tage
653
€ 5,90*
ab € 17,20*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0182401008
ab € 14,19*
Ähnlich
Hakro
0182401009
ab € 15,59*
Ähnlich
Hakro
0182401010
ab € 15,69*
Ähnlich
Hakro
0182401011
ab € 17,27*
Ähnlich
Hakro
0182401012
ab € 17,15*
Ähnlich
Hakro
0182401006
ab € 14,28*
Ähnlich
Hakro
0182401005
ab € 14,28*
Ähnlich
Hakro
0182401004
ab € 14,21*
Ähnlich
Hakro
0182401007
ab € 14,31*
Ähnlich
Hakro
0182401003
ab € 14,18*
Ähnlich
Hakro
0182405008
ab € 15,55*
Ähnlich
Hakro
0182405009
ab € 17,06*
Ähnlich
Hakro
0182405010
ab € 17,01*
Ähnlich
Hakro
0182405011
ab € 18,69*
Ähnlich
Hakro
0182405012
ab € 18,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.