Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO COTTON TEC® T-Shirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO COTTON TEC® T-Shirt
HAKRO COTTON TEC® T-Shirt
Artikel-Nr.:
     4757-1601901
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     269001010
EAN/GTIN:
     4045981159367
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Funktionelles T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, in edler Single-Jersey-Optik und Nackenband. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem HAKRO COTTON TEC®-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE®. Dadurch ist das T-Shirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunstet. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 185 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Suchbegriffe: unisex-t-shirts hakro weiß, herren shirt, hakro herren-shirt, Function, ModelCode, 269, #NV
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,20*
€ 15,74*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 15,92*
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 16,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 16,93*
9 Tage
33
€ 5,90*
ab € 12,23*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0269001008
ab € 9,92*
Ähnlich
Hakro
0269001009
ab € 10,87*
Ähnlich
Hakro
0269001011
ab € 11,85*
Ähnlich
Hakro
0269001012
ab € 11,85*
Ähnlich
Hakro
0269001006
ab € 9,89*
Ähnlich
Hakro
0269001005
ab € 9,91*
Ähnlich
Hakro
0269001004
ab € 9,90*
Ähnlich
Hakro
0269001007
ab € 9,91*
Ähnlich
Hakro
0269001003
ab € 9,88*
Ähnlich
Hakro
0269002008
ab € 9,89*
Ähnlich
Hakro
0269002009
ab € 10,84*
Ähnlich
Hakro
0269002006
ab € 9,86*
Ähnlich
Hakro
0269002005
ab € 9,98*
Ähnlich
Hakro
0269002004
ab € 9,86*
Ähnlich
Hakro
0269002007
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.