Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTTON TEC® T-Shirt, weiß, 4XL - weiß | 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 1
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 1
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 2
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 3
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 4
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 6
COTTON TEC® T-Shirt, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0269001010Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0269001010Ha
EAN/GTIN:
     4045981159367
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Funktionelles T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, in edler Single-Jersey-Optik und Nackenband. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem Cotton-Tec-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE. Dadurch ist das T-Shirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunstet. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 185 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: unisex-t-shirts hakro weiß, herren shirt, hakro herren-shirt, COTTON TEC® T-Shirt, weiß, 4XL - weiß | 4XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,20*
€ 15,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 15,92*
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 16,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 16,93*
Lager 79DAC
33
€ 5,90*
ab € 12,23*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0269001008
ab € 9,92*
Ähnlich
Hakro
0269001009
ab € 10,87*
Ähnlich
Hakro
0269001011
ab € 11,85*
Ähnlich
Hakro
0269001012
ab € 11,85*
Ähnlich
Hakro
0269001006
ab € 9,89*
Ähnlich
Hakro
0269001005
ab € 9,91*
Ähnlich
Hakro
0269001004
ab € 9,90*
Ähnlich
Hakro
0269001007
ab € 9,91*
Ähnlich
Hakro
0269001003
ab € 9,88*
Ähnlich
Hakro
0269002008
ab € 9,89*
Ähnlich
Hakro
0269002009
ab € 10,84*
Ähnlich
Hakro
0269002006
ab € 9,86*
Ähnlich
Hakro
0269002005
ab € 9,98*
Ähnlich
Hakro
0269002004
ab € 9,86*
Ähnlich
Hakro
0269002007
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.