Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst SoloTower Arbeits-B750xL1130mm Alu.Gerüsthöhe 5370mm 2 kN/m² LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1603758
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1600104
EAN/GTIN:
     4035209370063
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Aluminium · entsprechend EN 1004 (Gerüstgruppe 3) · Arbeitsfläche B 750 x L 1130 mm · zulässige Nutzlast 2,0kN/m² · kompakte Abmessungen aller Bauteile für wirtschaftliche und effiziente Lager,- Transport sowie Baustellenlogistik · Transport in allen gängigen Nutzfahrzeugen möglich · 1-Personen-Montage: sicherer Auf- und Abbau durch die einfache Mitnahme der einzelnen Bauteile von Ebene zu Ebene von einer Person durchführbar · klappbarer Bordbrettkranz für schnelle Montage an der Plattform · einfacher Aufbau durch Steckmontage · Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage mit Durchstiegsklappe · telekopierbare Gerüststützen gewährleisten den sicheren Stand auch auf unebenem Untergrund · Stahlspindeln zum Niveauausgleich und Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand, sorgen für besondere Standfestigkeit Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten. Zugelassene max. Arbeitshöhe 6150 mm in geschlossenen Räumen/6150 mm im Freien. · Transport und Montage durch 1 Person: Für einfaches Handling besteht die Möglichkeit vor Ort aus den vorhandenen Bauteilen des Gerüstes werkzeuglos einen türgängigen "Transportwagen" zubauen, in dem die übrigen Gerüstteile schnell und ergonomisch von einer Person an den Bestimmungsort gebracht und aufgebaut werden können. Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsfläche B x L: 750 x 1130mm · Ausführung: mit Ausleger
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
6150 mm
Standhöhe:
4150 mm
Gerüsthöhe:
5370 mm
Gewicht:
167,6 kg
Arbeitslänge:
1130 mm
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN/m²
Arbeitsbreite:
750 mm
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.595,54*
€ 2.727,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.599,34*
€ 2.793,30*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.666,19*
€ 2.793,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.694,72*
€ 2.823,09*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.822,81*
€ 2.954,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.954,39*
€ 3.515,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.929,30*
€ 3.485,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.856,10*
€ 3.398,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.822,81*
€ 3.359,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1600102
ab € 1.951,47*
Ähnlich
Layher
1600103
ab € 2.367,01*
Ähnlich
Layher
1600202
ab € 2.291,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.