Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzer-Riegel L.60mm B.23mm VA Ösen-D. 5mm BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1604461
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     23771
EAN/GTIN:
     4003482237717
Suchbegriffe:
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 60mm
verdeckte Schraublöcher · Edelstahl · SB verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: Edelstahl
Weitere Informationen:
Modell:
R 60 Ni
Länge:
60 mm
Breite:
23 mm
Ösen-Ø:
4,5 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schloss türriegel, burgwächter panzerriegel, Panzerschloss, Panzerüberfallen, Riegel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 5,29*
€ 6,87*
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,10*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 7,25*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,45*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,83*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
R 100 NI SB
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.