Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soft Foam Bandage selbsthaftend elastisch,blau Rl.6cmx2m CEDERROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1604472
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011011
EAN/GTIN:
     7310610017392
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
eignet sich als Schnellverband speziell bei Schnittverletzungen · die Bandage ist selbstklebend, kann unter allen Bedingungen (nass, trocken, warm, kalt) angewendet werden und klebt nicht an Haut oder Haaren · kann von der Rolle abgeschnitten oder abgerissen werden · die 2 m Rolle (4000 386 486) passt in die Station (4000 386 470) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Station 4000 386 470
Weitere Informationen:
Inhalt:
Rolle 6 cm x 2 m
Ausführung:
selbsthaftend elastisch, blau
Länge ca.:
2 m
Breite ca.:
6 cm
Marke:
CEDERROTH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
146
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,15*
2 Tage
81
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,60*
1 Tag
146
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 5,65*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,86*
€ 5,68*
Lager 4757
121
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,70*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,35* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009301
ab € 6,78*
Zubehör
Cederroth
51011024
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.