Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer TC410-M8-C6-WY80AD PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1606344
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7427546
EAN/GTIN:
     4042446289843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-Co · TiN-beschichtet · Form C · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld 6HX · mit Schmiernuten · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · vorzugsweise zur Bearbeitung der ISO Werkstoffgruppen P, M und N sowie für den Einsatz in den Gruppen K und S geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 18mm · Schaft-Ø: 8mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Vierkant:
6,2 mm
Kernloch-Ø:
7,4 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 41,97*
€ 56,11*
Lager 4757
444
€ 4,95*
ab € 41,83*
€ 56,16*
€ 3,19*
ab € 76,20*
€ 96,30*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 63,20*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 70,22*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 76,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,64*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,25*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.