Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DC160-05-22.000A0-WJ30ET TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1607222
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     7378786
EAN/GTIN:
     4031132418995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM · Sorte WJ30ET · TiSiAlCrN/AlTiN-beschichtet · DIN 6537 L · 5xD · Spitzenwinkel 140 ° · profilgeschliffen · Schaft nach DIN 6535 HA · rechtsschneidend · für unterschiedlichste Anwendungen wie schräge Ein- und Austritte, Bohrungen nah an der Werkstückkante oder ballige und konkave Oberflächen · vorzugsweise zur Bearbeitung der ISO Werkstoffgruppen P, K, N und S sowie für den Einsatz in den Gruppen M, H und O geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,38mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Schaftlänge: 56mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Modell: DC160
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiSiAlCrN/AlTiN-beschichtet
Nenn-Ø:
22 mm
Gesamtlänge:
166 mm
Spirallänge:
86 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
140 °
Sorte:
WJ30ET
Marke:
TITEX
Norm:
DIN 6537 L
Schaft-Ø:
25 mm
Schneidstoff:
VHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Spiralbohrer ohne Norm, bohrer din 6537, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,62*
€ 575,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,91*
€ 558,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,06*
€ 516,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,93*
€ 497,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 409,31*
€ 487,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,80*
€ 462,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.