Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140 D4140.03-30.00A31-K WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1608091
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7640590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 · Drion·tec™ · Zylinderschaft mit Bund · inch · 3xD · Spitzenwinkel 140° · Z=2 · Dc=30mm Weitere technische Eigenschaften: · d4: 1,575″ · l4: 5,591inch · Lc: 3,74mm · Anzahl WSP: 1 · Dc: 30mm · A12: 30,99mm · B3: 142mm · B4: 95mm · B5: 199,94mm · B6: 120mm · B7: 5,46mm · B71: 136,54mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 3 · C15: 5 · C2: 1250 · C3: 31,75mm · C4: 57,94mm · D11: 2 · E1: 140° · F1: R · Flute_Helix: 20° · Flute_Helix_Direction: R · G11: C · H4: S · J1: - · J52: P6001-D30 · J6: ZYL01S1250$$$$ · LPR: 142mm · NSM: DIN4000-86 · OAL: 199,94mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
D4140.03-30.00A31-K
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wechselplattenhalter, Wendeplatten-Bohrkörper, Wendeplattenbohrkörper, Wendeschneidplatten-Bohrkörper, Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,68*
€ 909,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,12*
€ 887,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,91*
€ 840,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,88*
€ 818,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,46*
€ 787,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043213
ab € 20,57*
Zubehör
WALTER
5107621
ab € 342,64*
Zubehör
WALTER
5107628
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.