| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1608160 Herst.-Nr.: 7640505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wechselplatten-Bohrer D4140 · Drion·tec™ · Zylinderschaft mit Bund · metrisch · 5xD · Spitzenwinkel 140° · Z=2 · Dc=12mm Weitere technische Eigenschaften: · d4: 20mm · l4: 92mm · Lc: 62mm · l5: 48mm · Anzahl WSP: 1 · d1: 16mm · Dc: 12mm · A12: 12,99mm · B3: 92mm · B4: 62mm · B5: 140mm · B6: 72mm · B7: 2,184mm · B71: 89,816mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 1 · C15: 5 · C2: 160 · C3: 16mm · C4: 48mm · D11: 2 · E1: 140° · F1: R · Flute_Helix: 20° · Flute_Helix_Direction: R · G11: C · H4: S · J1: - · J52: P6001-D12 · NSM: DIN4000-86 Weitere Informationen: | | Ausführung: | D4140-05-12.00A16-A | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |