| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1608175 Herst.-Nr.: 7640550 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wechselplatten-Bohrer D4140 · Drion·tec™ · Zylinderschaft mit Bund · metrisch · 5xD · Spitzenwinkel 140° · Z=2 · Dc=27mm Weitere technische Eigenschaften: · d4: 32mm · l4: 183mm · Lc: 140mm · l5: 56mm · Anzahl WSP: 1 · d1: 25mm · Dc: 27mm · A12: 27,99mm · B3: 183mm · B4: 140mm · B5: 239mm · B6: 162mm · B7: 4,914mm · B71: 178,086mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 1 · C15: 5 · C2: 250 · C3: 25mm · C4: 56mm · D11: 2 · E1: 140° · F1: R · Flute_Helix: 20° · Flute_Helix_Direction: R · G11: C · H4: S · J1: - · J52: P6001-D27 · NSM: DIN4000-86 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | D4140-05-27.00A25-H | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |