Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLASH 5265 XP ESD - S3 - W10 - Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1609245
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     91600-44
EAN/GTIN:
     4043692372051
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 5265 XP ESD - S3 - W10 - Gr.44, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
44
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black, neon-yellow
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,27*
€ 79,78*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 68,06*
€ 82,31*
1
€ 4,90*
ab € 65,93*
€ 82,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,11*
€ 83,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 70,79*
€ 85,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,31*
€ 97,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,34*
€ 96,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,97*
€ 90,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,45*
€ 88,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.