Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5265 XP S3 ESD DGUV Gr. 44 schwarz/neon-gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5265 XP S3 ESD DGUV Gr. 44 schwarz/neon-gelb
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5265 XP S3 ESD DGUV Gr. 44 schwarz/neon-gelb
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5265 XP S3 ESD DGUV Gr. 44 schwarz/neon-gelb
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5265 XP S3 ESD DGUV Gr. 44 schwarz/neon-gelb
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5265 XP S3 ESD DGUV Gr. 44 schwarz/neon-gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408139
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692372051
EAN/GTIN:
     4043692372051
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 5265 XP S3 ESD DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Überkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • ESD-Ausstattung
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • MPU INNOFLEX System

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas Schuhfabrik
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
44
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
Farbe:
schwarz/neon-gelb
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,27*
€ 79,78*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 68,06*
€ 82,31*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 65,93*
€ 82,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,11*
€ 83,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 70,79*
€ 85,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,58*
€ 98,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,81*
€ 93,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,02*
€ 85,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,93*
€ 78,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.