Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennsystem TE 24-230 MVT CED Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennsystem TE 24-230 MVT CED Sch
Diamanttrennsystem TE 24-230 MVT CED Sch
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1609807
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600434500
EAN/GTIN:
     4061792122291
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Metalltrennschleifer
Trennschleifmaschine
Leistungsstarker Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien Beste Sicht auf die Schnittlinie dank des offenen Designs der Absaughaube Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und sauberere Baustellen Schneller Arbeitsfortschritt und lange Lebensdauer durch leistungsstarken Metabo Marathon-Motor Ideal zum exakten · waagrechten Trennen durch schiebenden Schnitt · Umbau auf ziehenden Schnitt möglich Präzise Schnitte auf ebenen Flächen dank Metallgrundplatte mit Rollen Sicherheit und Kontrolle in jeder Situation: Sanftanlauf · Metabo VibraTech (MVT) Vibrationsdämpfung · elektronische Sicherheitsabschaltung und Wiederanlaufschutz Robuste Absaughaube aus Aluminiumdruckguss mit werkzeugloser Einstellung der Schnitttiefe Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm Lieferumfang Absaughaube CED 230 · Diamant-Trennscheibe UP · Zweilochschlüssel · Stützflansch · Distanzringe · Zweilochmutter · Zusatzhandgriff · KunststoffkofferWeitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M 14· prüfpflichtig: ja· Abgabeleistung: 1600W· Kabellänge: 4m· Schalldruckpegel: 99dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 110dB(A)· Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²· Vibration: 4,1m/s²· Max. Schnitttiefe: 60mm
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
230 mm
Nennaufnahmeleistung:
2400 W
Leerlaufdrehzahl:
6600 min-¹
Gewicht:
ohne Netzkabel 8,1 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
Diamant-Trennscheibe UP, Absaughaube CED 230, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, Zusatzhandgriff, Zweilochmutter, Distanzringe, Stützflansch
Weitere Suchbegriffe: metalltrennschleifer metabo, metalltrennschleifer, Trenner, Trennmaschine, Winkelschleifer, Zweihandwinkelschleifer, 8000586491
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 442,60*
€ 498,01*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,47*
€ 503,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,37*
€ 506,42*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,62*
€ 530,12*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,16*
€ 617,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,84*
€ 735,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,59*
€ 695,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,11*
€ 646,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,58*
€ 624,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 507,65*
€ 604,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,16*
€ 595,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.