Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WE 22-230 MVT Leistung22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer WE 22-230 MVT Leistung22
Winkelschleifer WE 22-230 MVT Leistung22
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1609824
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606464260
EAN/GTIN:
     4007430268464
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
Zweilochmutter
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz Totmannschalter für hohen Anwenderschutz Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · verdrehsicher fixierbar Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung Lieferumfang Schutzhaube · Stützflansch · Zweilochmutter · Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) · ZweilochschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M 14· prüfpflichtig: ja· Abgabeleistung: 1500W· Drehmoment: 14Nm· Drehzahl bei Nennlast: 4600min-1· Griffumfang: 144mm· Kabellänge: 4m· Oberfläche schleifen: 6,2m/s²· Schalldruckpegel: 94dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 105dB(A)· Schleifen mit Schleifblatt: 2,5m/s²· Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
230 mm
Nennaufnahmeleistung:
2200 W
Leerlaufdrehzahl:
6600 min-¹
Gewicht:
ohne Netzkabel 5,8 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, Zweilochmutter, Stützflansch, Schutzhaube
Weitere Suchbegriffe: elektro-winkelschleifer metabo, zweilochmutter, elektro-winkelschleifer 230 mm, Zweihandwinkelschleifer, Trenner, Trennmaschine, Winkelschleifer, 8000420037
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 195,55*
€ 238,70*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,65*
€ 240,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,10*
€ 250,89*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 202,68*
€ 253,42*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,66*
€ 301,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 246,22*
€ 293,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.