Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WEPF9-125Quick Flachkopf Leistung910W Scheiben-D.125mm M14-Aufn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1609840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613069000
EAN/GTIN:
     4007430240743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43° Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke · Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · verdrehsicher fixierbar Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz Elektronischer Überlastschutz · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors Lieferumfang Schutzhaube · Stützflansch · Schnellspannmutter · Zusatzhandgriff · 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm · P60) Weitere technische Eigenschaften: · Schleifspindel: M 14 · prüfpflichtig: ja · Abgabeleistung: 430W · Drehmoment: 2Nm · Drehzahl bei Nennlast: 8200min-1 · Kabellänge: 4m · Minimalster erreichbarer Winkel: 43Grad · Oberfläche schleifen: 5m/s² · Schalldruckpegel: 88dB(A) · Schallleistungspegel (LwA): 99dB(A) · Schleifen mit Schleifblatt: 2,5m/s² · Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
910 W
Leerlaufdrehzahl:
10500 min-¹
Gewicht:
ohne Netzkabel 2,1 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm, P60)
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Trenner, Trennmaschine, Winkelschleifer, Zweihandwinkelschleifer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 216,65*
€ 254,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,01*
€ 254,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,17*
€ 267,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,96*
€ 267,31*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,40*
€ 267,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.