Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WP 11-125 Quick Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer WP 11-125 Quick Leistung
Winkelschleifer WP 11-125 Quick Leistung
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1609846
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603624000
EAN/GTIN:
     4061792176928
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie Längere Lebensdauer · mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment Werkzeugloser · schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · verdrehsicher fixierbar Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors Lieferumfang Schutzhaube · Stützflansch · M-Quick-Spannmutter · ZusatzhandgriffWeitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M 14· Abgabeleistung: 700W· Drehmoment: 3,2Nm· Drehzahl bei Nennlast: 7500min-1· Griffumfang: 195mm· Kabellänge: 4m· Oberfläche schleifen: 5,8m/s²· Schalldruckpegel: 93dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 104dB(A)· Schleifen mit Schleifblatt: 2,6m/s²· Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-¹
Gewicht:
ohne Netzkabel 2,3 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Stützflansch, Schutzhaube
Weitere Suchbegriffe: elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, elektro-winkelschleifer 125mm, Trenner, Trennmaschine, Zweihandwinkelschleifer, Winkelschleifer, 8000655528
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,39*
€ 149,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,65*
€ 150,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,25*
€ 154,02*
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 129,70*
€ 161,55*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,51*
€ 189,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.