Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VerstellSys.e f.Sitzmöbel FricoFlex,10 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1610018
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9146428
EAN/GTIN:
     4023149232480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Beschlag für schlank bepolsterte · stufenlos verstellbare Kopf- und Armteile · Beschlag komplett vormontiert · Verstellbereich max. 270° · Alle gewünschten Positionen werden stufenlos und geräuschlos erreicht · An Holzzargen mit M6 Schrauben montierbar · Zum Einbau in Rohrrahmen ø 22 x 1,8 mm geeignet. Der Beschlag weist hierfür im Abstand von ca. 58 mm Vertiefungen auf (Rohr ist an diesen Stellen einzupressen) · Viele Einbaumöglichkeiten durch flache und schmale Bauweise · Links und rechts einsetzbar
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrschablone, Möbelverbinder, Zubehör für Möbelverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 11,3517*
€ 14,0917*
12 Tage
681
1
€ 6,99*
ab € 14,98*
€ 21,80*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,0917*
€ 16,76912
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3517*
€ 13,50852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.409,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.