Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellsysteme für Sitzmöbel FricoFlex, 10 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9146428
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9146428
EAN/GTIN:
     4023149232480
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
9146428 • Beschlag für schlank bepolsterte, stufenlos verstellbare Kopf- und Armteile
• Beschlag komplett vormontiert
• Verstellbereich max. 270°
• Alle gewünschten Positionen werden stufenlos und geräuschlos erreicht
• An Holzzargen mit M6 Schrauben montierbar
• Zum Einbau in Rohrrahmen ø 22 x 1,8 mm geeignet. Der Beschlag weist hierfür im Abstand von ca. 58 mm Vertiefungen auf (Rohr ist an diesen Stellen einzupressen)
• Viele Einbaumöglichkeiten durch flache und schmale Bauweise
• Links und rechts einsetzbar
Weitere Suchbegriffe: 9146428, Hettich, Verstellsysteme für Sitzmöbel FricoFlex, 10 Nm, Verstellsysteme für Sitzmöbel, 4023149232480
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 11,3517*
€ 14,0917*
Lager 6QTZH
681
1
€ 6,99*
ab € 14,98*
€ 21,80*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.