Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaClip,anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610024
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9217556
EAN/GTIN:
     4023149092763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zum Einsetzen in das OrgaStripe Profil · Für Trennwand in Stärke 4 mm · Material der Trennwand frei wählbar · Stufenlos im Profil verschiebbar · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: anthrazit · Systemfarbe: anthrazit, champagner, silber, weiß · Systemhöhe: 78, 94, 126, 186, 218, 250, 282, 54, 70, 144, 176, 101, 139, 187, 251
Weitere Informationen:
passend für:
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira
für Schubladentiefe:
260, 270, 300, 350, 400, 420, 450, 470, 500, 520, 550, 600, mm
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,66*
13 Tage
730
1
€ 6,99*
ab € 5,89*
€ 9,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9209569
ab € 42,5446*
Zubehör
Hettich
9209573
ab € 43,5857*
Zubehör
Hettich
9209575
ab € 59,9827*
Zubehör
Hettich
9209578
ab € 42,5146*
Zubehör
Hettich
9209580
ab € 43,5057*
Zubehör
Hettich
9209582
ab € 59,7827*
Zubehör
Hettich
9213635
ab € 40,0492*
Zubehör
Hettich
9213636
ab € 40,8372*
Zubehör
Hettich
9213637
ab € 56,2598*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.